※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ボルト・ナット
PCTFEナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57326806
品番
NR1671-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂の中でも、最も固い樹脂を使用しています。
材質
CTFE
用途
組立用、薬液対策用
仕様
CTFE仕様
トラスコ品番
735-5262
質量(g)
20
ピッチ(mm)
1
アズワン品番
62-7029-67
ねじサイズ
M6