※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCTFEナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57326797 品番NR1671-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂の中でも、最も固い樹脂を使用しています。

材質CTFE 用途組立用、薬液対策用 仕様CTFE仕様 トラスコ品番735-5254 質量(g)20 ピッチ(mm)0.8 アズワン品番62-7029-66 ねじサイズM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする