フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE)万能スコップ
オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。
耐薬品性に優れています。
取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途
サンプル採取用、耐薬品用
材質
フッ素樹脂(PTFE)
寸法(直径Φ×柄)(mm)
20×100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303462
NR2008-002
754-9083
120
(すくい部)89
Φ89×225
230
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57303478
NR2008-001
754-9075
168
(すくい部)113
Φ113×268
278
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください