フロンケミカル
フッ素樹脂PTFEスコップ
オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。
耐薬品性に優れています。
取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途
サンプル採取用、耐薬品用
材質
フッ素樹脂(PTFE)
寸法(直径Φ×柄)(mm)
20×115
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303487
NR0271-002
754-9067
125
(すくい部)90
240
170
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
57303496
NR0271-001
754-9059
168
(すくい部)115
283
300
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください