シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青)

シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。

用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
頭径(Φmm)
頭部長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57307416 3101.030 30 300 90
9,030
7,598
8,358 (税込)
18日以内出荷

返品不可
57307425 3101.040 40 330 110
10,843
9,298
10,228 (税込)
18日以内出荷

返品不可
57307434 3101.050 50 350 135
13,941
12,980
14,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
57307443 3101.060 60 405 145
16,753
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする