アズマ工業 アズマ工業の 清掃用品 アズマ工業の 掃除用具 アズマ工業の フローリングワイパー フローリングワイパーF 3段伸縮 AZ360 フローリングワイパーF 3段伸縮 AZ360 注文コード 長く使えてコンパクトに収納できる。 用途ホコリ取り 材質ヘッド・パッド:ポリエチレン 、柄:アルミ 柄長さ(mm)約580~1070 ヘッド幅(mm)約270 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 402981000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57302403 402981000 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クイックコネクト フレーム・両面式 460mm ラバーメイド 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ フローリースワイパー 伸縮 テラモト 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フローリースワイパー 1本柄 テラモト 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 無駄なく使えるフロアモップ インダストリーコーワ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 激落ちくん スプレーワイパー LEC(レック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ キレキラ!ワイパー 本体 エリエール 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ sm@rt フローリングワイパーF アズマ工業 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ノータッチフローリングワイパー コジット 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フローリングクリーナーシート ウェット 大和物産 税込¥109 ¥99 バスケットへ フローリング用お掃除シート ドライ 大和物産 税込¥109 ¥99 バスケットへ フローリース ウェットシート(30枚入) テラモト 税込¥879 ¥799 バスケットへ フローリース レギュラーシートEⅡ(40枚入) テラモト 税込¥549 ¥499 バスケットへ スコッチ・ブライト フロア用ウェットシート 3M 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ イージークリーン クリンウェットワイパー HADARIKI 税込¥131 ¥119 バスケットへ フローリング用ウェットシート ローズの香り HADARIKI 税込¥120 ¥109 バスケットへ イージークリーン クリンワイパー HADARIKI 税込¥131 ¥119 バスケットへ 極厚フローリングウェットシート CGM 税込¥131 ¥119 バスケットへ クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 無添加タイプ 12枚入 花王 税込¥769 ¥699 バスケットへ クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 無添加タイプ 24枚入 花王 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 曲がって伸びる洗えるモップ HAC 税込¥824 ¥749 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具フローリングワイパーフローリングワイパー本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります フローリングワイパー本体 フローリングワイパー用シート フローリングワイパー用スタンド シェアする マイページ 最近見た商品