WTB
連続塗装用圧送タンク
スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。
圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
用途
塗装現場全般
トラスコ品番
827-5637
材質
アルミ
質量(kg)
1.3
容量(L)
2
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57319063
WT-P2
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください