曜日別特売

遮光用衝立用シート

遮光用衝立用シート - 吉野遮光用衝立用シート - 吉野遮光用衝立用シート - 吉野遮光用衝立用シート - 吉野遮光用衝立用シート - 吉野遮光用衝立用シート - 吉野遮光用衝立用シート - 吉野

遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。
アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。
フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。

材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027内容量1枚
注意
※レーザー溶接における遮光には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303505YS-SDG-4ダークグリーン
18,210
11,980
13,178(税込)
当日出荷
57303514YS-SG-4グリーン
18,210
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
57303523YS-SY-4イエロー
18,210
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする