南国フレキ工業
サニタリー配管フェルールホース
脱着が多い場合に適しています。
フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
用途
食品工場、化学薬品工場
仕様
腐食性流体は使用不可
使用温度範囲
-30~120℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体
薬品(非腐食性流体に限る)
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
600
800
トラスコ品番
選択してください
827-8592
827-8593
827-8594
827-8595
827-8596
827-8597
長さ(m)
0.6
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
サイズ
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57357274
NK-180SNT-1S-600
600
827-8594
1.0S
0.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57357283
NK-180SNT-1S-800
800
827-8595
1.0S
0.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57357292
NK-180SNT-1.5S-600
600
827-8592
1.5S
0.6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57357308
NK-180SNT1.5S-800
800
827-8593
1.5S
0.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57357317
NK-180SNT-2.0S-600
600
827-8596
2.0S
0.6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57357326
NK-180SNT2.0S-800
800
827-8597
2.0S
0.8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください