曜日別特売

シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304

シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 - 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 - 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 - 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 - 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 - 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 - 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 - 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 - 南国フレキ工業
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)内容量1本
全48種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57357335NK113P-15-30015A300
9,700
7,398
8,138(税込)
当日出荷
57357344NK113P-15-40015A400
10,200
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
57357353NK113P-15-50015A500
10,400
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
57357362NK113P-15-60015A600
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357378NK113P-20-30020A300
11,300
8,398
9,238(税込)
当日出荷
57357387NK113P-15-70015A700
11,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357396NK113P-15-80015A800
11,400
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
57357405NK113P-15-100015A1000
11,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57357414NK113P-15-90015A900
11,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357423NK113P-20-40020A400
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357432NK113P-20-50020A500
12,600
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357448NK113P-20-60020A600
13,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357457NK113P-25-30025A300
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357466NK113P-20-70020A700
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357475NK113P-20-80020A800
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357484NK113P-25-40025A400
15,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357493NK113P-20-100020A1000
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357502NK113P-20-90020A900
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357518NK113P-25-50025A500
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357527NK113P-25-60025A600
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357536NK113P-32-30032A300
18,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357545NK113P-25-70025A700
18,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357554NK113P-25-80025A800
18,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357563NK113P-32-40032A400
19,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357572NK113P-25-100025A1000
20,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57357588NK113P-25-90025A900
20,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357597NK113P-32-50032A500
20,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357606NK113P-32-60032A600
21,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357615NK113P-40-30040A300
22,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57357624NK113P-32-70032A700
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357633NK113P-32-80032A800
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357642NK113P-40-40040A400
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357658NK113P-40-50040A500
25,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357667NK113P-32-100032A1000
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357676NK113P-32-90032A900
26,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357685NK113P-40-60040A600
26,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357694NK113P-40-70040A700
29,300
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357703NK113P-40-80040A800
29,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357712NK113P-50-30050A300
29,800
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357728NK113P-40-100040A1000
31,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357737NK113P-40-90040A900
31,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357746NK113P-50-40050A400
31,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
57357755NK113P-50-50050A500
33,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357764NK113P-50-60050A600
35,300
26,880
29,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357773NK113P-50-70050A700
38,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357782NK113P-50-80050A800
38,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57357798NK113P-50-100050A1000
42,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57357807NK113P-50-90050A900
42,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする