RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
バリオリングロングボルトタイプ
負荷時でもスムーズな回転が可能です。
全方向負荷が可能です。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
シングルボールベアリングタイプです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途
金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ボルト径
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57310322
VWBG-M8L
M8
819-5647
0.29
0.3
8
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310338
VWBG-M10L
M10
819-5648
0.38
0.45
8
オープン
¥
42,980
¥47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310347
VWBG-M12L
M12
819-5649
0.61
0.6
10
オープン
¥
45,980
¥50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310356
VWBG-M16L
M16
819-5651
0.74
1.3
13
オープン
¥
46,980
¥51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310365
VWBG-M14L
M14
819-5650
0.47
1
13
¥61,308
¥
45,980
¥50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57310374
VWBG-M20L
M20
819-5653
1.81
2
13
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310383
VWBG-M18L
M18
819-5652
1.1
1.8
13
オープン
¥
79,980
¥87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310392
VWBG-M24L
M24
819-5655
3.5
3.5
18
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310408
VWBG-M22L
M22
819-5654
1.45
2
13
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310417
VWBG-M30L
M30
819-5657
7
5
22
オープン
¥
139,800
¥153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310426
VWBG-M27L
M27
819-5656
2.93
3.5
18
オープン
¥
219,800
¥241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください