曜日別特売
VWBG-M14L バリオリングロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57310365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリオリングロングボルトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
ボルト径M14
内容量1個注文コード57310365品番VWBG-M14L
参考基準価格(税別)¥73,359販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

負荷時でもスムーズな回転が可能です。
全方向負荷が可能です。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
シングルボールベアリングタイプです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。

用途
金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
ボルト径
M14
トラスコ品番
819-5650
質量(kg)
0.47
基本使用荷重(t)
1
寸法A(mm)
13
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
寸法F(mm)
65
寸法E(mm)
114
寸法C(mm)
38
スパナサイズ(mm)
41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする