曜日別特売

一段ウォーム減速機

一段ウォーム減速機 - マキシンコー一段ウォーム減速機 - マキシンコー一段ウォーム減速機 - マキシンコー一段ウォーム減速機 - マキシンコー一段ウォーム減速機 - マキシンコー一段ウォーム減速機 - マキシンコー一段ウォーム減速機 - マキシンコー一段ウォーム減速機 - マキシンコー

滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。
直行軸なので省スペース設計可能です。

用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800内容量1台
注意
※50/60Hz兼用です。
※潤滑油の交換、運転開始後50時間で1回目の交換、以降6ヶ月に1度の間隔で交換して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全779種類を絞り込む
質量(kg)
入力(kW)
取付方式
減速比
779種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
材質
出力トルク(N・m)
入力(kW)
種類
取付方式
減速比
軸端キー
周波数(Hz)
入力容量
出力軸トルク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57337376B 50 L 207入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他510.64減速機脚取付20JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337385B 50 L 307入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他520.48減速機脚取付30JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337394B 50 L 407入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他53.20.38減速機脚取付40JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337403B 50 L 507入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他530.34減速機脚取付50JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337412B 50 L 607入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他53.20.29減速機脚取付60JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337428K 50 RU 207入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他510.64減速機脚取付20JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337437K 50 RU 307入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他520.48減速機脚取付30JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337446K 50 RU 407入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他53.20.38減速機脚取付40JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337455K 50 RU 507入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他530.34減速機脚取付50JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337464K 50 RU 607入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他53.20.29減速機脚取付60JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337473B 50 L 107入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他47.11.11減速機脚取付10JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337482B 50 L 157入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他48.10.79減速機脚取付15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337498B 50 L 257入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他47.10.51減速機脚取付25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
28,300
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337507B 50 R 157入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他48.10.79減速機脚取付15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337516B 50 R 257入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他47.10.51減速機脚取付25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
28,300
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337525W 50 L 157入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他48.10.79減速機脚取付15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337534W 50 L 257入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他47.10.51減速機脚取付25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
28,300
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337543W 50 R 157入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他48.10.79減速機脚取付15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337552W 50 R 257入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他47.10.51減速機脚取付25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
28,300
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337568K 50 LU 157入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他48.10.79減速機脚取付15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
30,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337577K 50 LU 257入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他47.10.51減速機脚取付25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
30,600
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337586K 50 RU 107入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他47.11.11減速機脚取付10JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
30,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337595K 50 RU 157入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他48.10.79減速機脚取付15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
30,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337604K 50 RU 257入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他47.10.51減速機脚取付25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
30,600
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337613B 60 L 2010入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.31.09減速機脚取付20JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337622B 60 L 3010入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他91.20.84減速機脚取付30JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337638B 60 L 4010入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他93.20.7減速機脚取付40JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337647B 60 L 5010入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他90.30.54減速機脚取付50JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337656B 60 L 6010入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他90.30.47減速機脚取付60JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337665B 60 L 1010入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.32減速機脚取付10JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337674B 60 L 1510入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.31.39減速機脚取付15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337683B 60 L 2510入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.30.86減速機脚取付25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337692B 60 R 1510入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.31.39減速機脚取付15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337708B 60 R 2510入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.30.86減速機脚取付25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337717K 60 RU 2010入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.31.09減速機脚取付20JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337726K 60 RU 3010入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他91.20.84減速機脚取付30JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337735K 60 RU 4010入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他93.20.7減速機脚取付40JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337744K 60 RU 5010入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他90.30.54減速機脚取付50JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337753K 60 RU 6010入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他90.30.47減速機脚取付60JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337762W 60 L 159入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.31.39減速機脚取付15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337778W 60 L 259入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.30.86減速機脚取付25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337787W 60 R 159入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.31.39減速機脚取付15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337796W 60 R 259入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.30.86減速機脚取付25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
34,200
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337805MA W 50 L 159(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金1071.52減速機脚なし15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
43,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337814MA W 50 L 259(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金94.10.84減速機脚なし25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
43,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337823MA W 50 R 159(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金1071.52減速機脚なし15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
43,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337832MA W 50 R 259(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金94.10.84減速機脚なし25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
43,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337848K 60 LU 1510入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.31.39減速機脚取付15JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
37,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337857K 60 LU 2510入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.30.86減速機脚取付25JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
37,300
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57337866K 60 RU 1010入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他85.32減速機脚取付10JIS B1301-1996(平行キー)50/60兼用--
37,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする