LOOX LED3013
5m1巻にLEDが150個ついたテープライトで、50mmごとにカットできます。
高い光出力を有し、あらゆるシーンで活躍できます。
Looxアルミプロファイルと組み合わせて、異なるカバーや取付けが可能です。
定格消費電力80W(1m当たり16W)
付属品ケーブル2m 1本
トラスコ品番851-4259
取付裏面の両面テープで貼り付け
質量(g)150
長さ(m)5(テープライト)
色温度3000K
定格光束(Lm)6650
内容量1巻
注意
※LED専用電源装置(15W用833.77.940、20W用833.77.942、30W用833.77.941、75W用833.77.943)は別途ご注文ください。