パーティクルカウンター
現場に密着、より使いやすく。
次世代のパーティクルカウンタで環境測定に新たなソリューションを。
仕様【アラーム&ビープ】count又はconcentrationにて1~9999999counts・各粒径別に任意設定、【ロケーション設定】1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、【コミュニケーション】USB、Ethernet
セット内容等速プローブ、パージフィルタ、USBケーブル(1.8m)、リチウムイオン電池、ACアダプター(15V2A100~240VAC)、検査成績書、校正証明書、マニュアル
質量(kg)1(電池装着時)
規格ISO 21501-4/JISB9921準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×114×254(取手含む/等速プローブ含まず)
光源半導体レーザー
バッテリーリチウムイオン電池(モデルEE80003A)55Wh連続10時間
メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ・温湿度データを含む)
測定チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)
測定レンジ0.5~20.0μm
ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン
吸引流量0.1cfm(2.83LPM)
使用温湿度範囲5~40℃/20~95RH%(結露不可)
保管温湿度範囲0~50℃/98以下(結露不可)
測定モードAutomatic/munual/real-time meter/Cumulatve/Differential/Mass cocenration(μg/m3)
保証期間1年
充電時間(時間)(本体に装着時)4、(別売外部充電器使用時)2
最大濃度(cf/個)4000000個/ft3@5%計数損失
偽計数1カウント5分間(<2カウント/ft3)
内容量1台
注意
※吸引流量は内蔵フローセンサーのフィードバックにて流量自動調整。