曜日別特売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57341944MT-20六角レンチ(3/4/5/8mm)/トルクスタイプレンチ(T25)/±コンボドライバー/CO2カートリッジボンベアダプター/キーホルダーリング9560×35×24
4,990
4,298
4,728(税込)
63日以内出荷
57341926MT-10六角レンチ(3/4/5/8mm)/トルクスタイプレンチ(T25)/±コンボドライバー/キーホルダーリング7660×28×20
3,260
取扱い終了
57341962MT-30六角レンチ(2.5/3/4/5/6/8mm)/トルクスタイプレンチ(T25/T30)/ボックスレンチ(8/15mm)/±コンボドライバー/キーホルダーリング15373×44×22
4,340
取扱い終了
57341987MT-40六角レンチ(2.5/3/4/5/6/8mm)/トルクスタイプレンチ(T25/T30)/±コンボドライバー/CO2カートリッジボンベアダプター/チェーンツール/キーホルダーリング24381×54×26
8,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

How to Use the MT-10, MT-20, MT-30, and MT-40 Multi-Tools
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 外出中の緊急対応

コンパクトで見た目も良い。使用時工具の突出は20mm位。CO2カートリッジのアダプタがついているので購入した。未使用のため使用感は不明だが、Φ13xL25の筒状でCO2側はOリングと突起、フレンチバルブ側は穴の開いたゴム面を押し込むだけなので流量の調整が難しそう。後で気が付いたがこういう物はL字型でないとカートリッジがスポークに当たって窮屈では?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする