ParkTool(パークツール)
圧入部品用保持剤
プレスフィットBBなどに使用可能な圧入部品用保持剤。
フレームに圧入された部品の固定力を高めます。
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-5106-45
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.004L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1個
注意
※本製品を使用される前にAP-1(下地剤)をあらかじめ塗布しておく必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57342556
RC-1
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください