ジャンボステーション J1500

ジャンボステーション J1500 CONDOR(山崎産業) ジャンボステーション J1500 CONDOR(山崎産業)

大容量のダストボックス。ホテルやマンション、工場など、幅広く対応。

材質繊維強化プラスチック 質量(kg)45 容量(L)1500 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×920×1284 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57364588 YD-173L-PC
225,000
199,800
219,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57364597 YD-172L-PC
225,000
199,800
219,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする