ディアドラ ロビンアイスカモ
高い耐滑性能と耐摩耗性を兼ね備えたハイパーPUアウトソールとクッション性抜群のミットソール
自力で光を貯めて暗所で発行する蓄光仕様
軽量で丈夫、ワイドで優れた履き心地
スプリングテックインソール採用。
3つのアーチでしっかりホールドし疲労軽減
標準質量(g/片足)367(26cm)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種
製法セメント式
材質(ソール)耐摩耗ハイパーPU
材質(甲被)人工皮革
材質(先芯)ハイテク樹脂製
材質(インソール)スプリングテックインソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
内容量1足