曜日別特売

熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能)

熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) - A&D

露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。
温度と相対湿度のアラーム機能付
アラームをLEDランプとブザーでお知らせ
相対湿度と絶対湿度を切替表示
熱中症指数と露点を切替表示
卓上に、壁掛けに

用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約240(電池含む)電源単3形乾電池3本最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、相対湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛/卓上測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時アラームあり内容量1台
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
温度測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
WBGT指数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57377285AD5685モニタ用電池、取扱説明書0~5020~900~60℃(最小表示0.1℃)
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
62739523AD5685-00A00 (一般校正書類付)電池(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書0~4920~890~60℃(最小表示0.0℃)
30,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする