曜日別特売

組込型温度計

組込型温度計 - A&D(エー・アンド・デイ)組込型温度計 - A&D(エー・アンド・デイ)組込型温度計 - A&D(エー・アンド・デイ)組込型温度計 - A&D(エー・アンド・デイ)組込型温度計 - A&D(エー・アンド・デイ)組込型温度計 - A&D(エー・アンド・デイ)組込型温度計 - A&D(エー・アンド・デイ)組込型温度計 - A&D(エー・アンド・デイ)
(4件のレビュー)

マグネット付きなので取り付けに便利な温度計
センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能
定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)
照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)
パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)
最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)

用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、最小表示0.1℃測定項目温度温度センサーサーミスター設置方式マグネット温度表示方式デジタル内容量1台
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいた
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
特性
付属品
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57378134AD5656A-40~69.9防水モニタ用電池、取扱説明書温度センサーケーブル:ポリウレタン(耐熱温度-20~+80℃)、温度センサー金属部:ステンレス約56(電池含む)
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57378125AD5656SL-40~99.9-取扱説明書温度センサーケーブル:ポリウレタン(耐熱温度-20~+80℃)、温度センサー金属部:ステンレス約54
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57378143AD5658-39.9~110-モニタ用電池、取扱説明書温度センサーケーブル:ポリウレタン(耐熱温度約+100℃)、温度センサー金属部:真鍮・Niメッキ約45(電池含む)
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62739496AD5658A-00A00 (一般校正書類付)-39.9~110-電池(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書温度センサーケーブル:ポリウレタン(耐熱温度約+100℃)、温度センサー金属部:真鍮・Niメッキ約45(電池含む)
24,000
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18497718AD5657-50-40~110-モニター用電池、取扱説明書温度センサーケーブル:ポリウレタン(耐熱温度-20~+80℃)、温度センサー金属部:ステンレス約35(電池除く)
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 車内の温度計測

車内のダッシュボードに置いて、夏場、冬場の車内温度を観察しています。
ソーラーなので電池切れも無く便利です。

対象商品 : 57378134
2024-07-18
用途: 印刷乾燥
三光工業株式会社

現在温度、最高温度、最低温度を表示してくれて 温度管理の難しい素材印刷乾燥を
条件下で 確認が取れて安心です。
裏面のリセットボタンも使い易いです。

対象商品 : 18497718
2021-07-15
用途: 容器内の温度測定
製造業

簡単な作りですが、マイナス域を含めて必要十分な温度範囲で使い勝手は良いです。
背面にマグネットがあるのが、購入してから気がつきました。
板金に一時、固定とするのに重宝すると思います。

対象商品 : 57378143
2020-11-21
用途: 水タンクの水温計測
製造業

コンパクトで取り付けしやすかった。あとは耐久性があればいいが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする