曜日別特売

トラスト チョップボードカラーブラシ

トラスト チョップボードカラーブラシ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト チョップボードカラーブラシ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト チョップボードカラーブラシ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト チョップボードカラーブラシ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト チョップボードカラーブラシ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト チョップボードカラーブラシ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト チョップボードカラーブラシ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト チョップボードカラーブラシ - TRUST(トラスト)[厨房用品]

まな板や調理器具の洗浄に最適です。

材質(ブラシ部)PET毛全長(mm)150毛丈(mm)25内容量1個
全12種類を絞り込む
先端寸法(mm)
TKG品番
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
先端寸法(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573797786725 レッド64×509-0377-12016-0341-1201
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
573797876725 イエロー64×509-0377-12026-0341-1202
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
573797966725 ブルー64×509-0377-12036-0341-1203
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
573798056725 グリーン64×509-0377-12046-0341-1204
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
573798146725 ホワイト64×509-0377-12056-0341-1205
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
573798236725 ブラウン64×509-0377-12066-0341-1206
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
573798326726 レッド45×649-0377-13016-0341-1301
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
573798486726 イエロー45×649-0377-13026-0341-1302
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
573798576726 ブルー45×649-0377-13036-0341-1303
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
573798666726 グリーン45×649-0377-13046-0341-1304
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
573798756726 ホワイト45×649-0377-13056-0341-1305
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
573798846726 ブラウン45×649-0377-13066-0341-1306
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする