設定情報
販売価格(税別)¥6,490~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ロックペイント

【オーダー】調色 ユニロックハイグロス

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 ユニロックハイグロス (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

つや有合成樹脂エマルション塗料

注文コード57630798 用途住宅の外壁等 特性つや有 主成分つや有合成樹脂エマルション 主な用途外壁 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 乾燥時間(時間)4(5℃)、2(標準状態) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りロックSBフィラー、水性サビカット、ロックカチオンシーラーマルチⅢ サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 数量1につき 2,400 / 税込 2,640
離島 数量1につき 2,400 / 税込 2,640

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする