曜日別特売
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58146524T2100-R1袋(5本)レーヨン100%
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58146533T2100-V1袋(5本)レーヨン100%
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146542T3100-G1袋(3本)レーヨン65%・ポリエステル35%
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
58146558T3100-S1袋(3本)レーヨン65%・ポリエステル35%
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
58146567T4100-R1袋(5本)レーヨン100%
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
58146576T4100-V1袋(5本)レーヨン100%
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
58146585T5100-G1袋(3本)レーヨン65%・ポリエステル35%
2,400
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
58146594T5100-S1袋(3本)レーヨン65%・ポリエステル35%
2,400
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
58146603T2070-R1袋(5本)レーヨン100%
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
58146612T2070-V1袋(5本)レーヨン100%
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
58146628T3070-G1袋(3本)レーヨン65%・ポリエステル35%
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
58146637T3070-S1袋(3本)レーヨン65%・ポリエステル35%
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
58146646T4070-R1袋(5本)レーヨン100%
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
58146655T4070-V1袋(5本)レーヨン100%
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
58146664T5070-G1袋(3本)レーヨン65%・ポリエステル35%
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
58146673T5070-S1袋(3本)レーヨン65%・ポリエステル35%
2,300
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
58322477FTR-S-G1袋(5本)レーヨン100%
960
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
58322486FTR-S-R1袋(5本)レーヨン100%
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322495FTR-S-V1袋(5本)レーヨン100%
オープン
589
648(税込)
翌日出荷
返品不可
58322504FTR-S-Y1袋(5本)レーヨン100%
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
58322513FTR-L-G1袋(5本)レーヨン100%
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
58322522FTR-L-R1袋(5本)レーヨン100%
840
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
58322538FTR-L-V1袋(5本)レーヨン100%
840
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
58322547FTR-L-Y1袋(5本)レーヨン100%
840
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
58322556FTR-M-G1袋(5本)レーヨン100%
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
58322565FTR-M-R1袋(5本)レーヨン100%
760
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322574FTR-M-V1袋(5本)レーヨン100%
760
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
58322583FTR-M-Y1袋(5本)レーヨン100%
760
729
802(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58146567
2021-09-04
用途: 装飾に

商品は思った通りで満足いくものでしたが、紐の太さの表記が無く一度間違えて注文してしまいました。
T2100-Vなら紐径2mm紐長さ100cmの紫(Violet)、T4070-Rなら紐径4mm紐長さ70cmの赤(Red)です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする