曜日別特売
T5070-S 両房 INAZUMA(イナズマ) 58146673

両房

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はサイズ・材質・内容量など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(3本)
材質
レーヨン65%・ポリエステル35%
注文コード
58146673
品番
T5070-S
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
材質
レーヨン65%・ポリエステル35%
長さ(cm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58146567
2021-09-04
用途: 装飾に

商品は思った通りで満足いくものでしたが、紐の太さの表記が無く一度間違えて注文してしまいました。
T2100-Vなら紐径2mm紐長さ100cmの紫(Violet)、T4070-Rなら紐径4mm紐長さ70cmの赤(Red)です。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする