曜日別特売

パイレンバンド

パイレンバンド - 日本紐釦貿易パイレンバンド - 日本紐釦貿易パイレンバンド - 日本紐釦貿易パイレンバンド - 日本紐釦貿易
(1件のレビュー)

軽くて扱い易く、水に濡れてもすぐ乾きます。
有害物質を含まず、リサイクルし易い環境対応テープです。

長さ(m)10材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6内容量1巻(10m)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58198272PM25-11-10約25
2,340
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
58198288PM25-12-10約25こげ茶
2,340
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
58198297PM25-16-10約25
2,340
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
58198306PM25-19-10約25
2,340
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
58198315PM25-5-10約25ベージュ
2,340
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
58198324PM30-11-10約30
2,640
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58198333PM30-12-10約30こげ茶
2,640
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
58198342PM30-16-10約30
2,640
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58198358PM30-19-10約30
2,640
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
58198367PM30-20-10約30-
2,640
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58198376PM30-5-10約30ベージュ
2,640
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
58223305PM10-11-10約10
1,200
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
58223314PM10-12-10約10こげ茶
1,200
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
58223323PM10-16-10約10
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
58223332PM10-19-10約10
1,200
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
58223348PM10-20-10約10ダークグレー
1,200
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
58223357PM10-2-10約10
1,200
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
58223366PM10-21-10約10カーキー
1,200
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
58223375PM10-3-10約10
1,200
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
58223384PM10-5-10約10ベージュ
1,200
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
58223393PM10-6-10約10ピンク
1,200
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
58223402PM10-8-10約10
1,200
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
58223418PM20-12-10約20こげ茶
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
58223427PM20-19-10約20
2,100
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
58223436PM38-11-10約38
3,150
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
58223445PM38-12-10約38こげ茶
3,150
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
58223454PM38-16-10約38
3,150
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
58223463PM38-19-10約38
3,150
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
58223472PM38-20-10約38ダークグレー
3,150
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
58223488PM38-2-10約38
3,150
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
58223497PM38-21-10約38カーキー
3,150
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
58223506PM38-3-10約38
3,150
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
58223515PM38-5-10約38ベージュ
3,150
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
58223524PM38-6-10約38ピンク
3,150
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
58223533PM38-8-10約38
3,150
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
58223542PM50-12-10約50こげ茶
4,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
58223558PM50-19-10約50
4,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58223567PM50-5-10約50-
4,050
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: ショルダーバッグの紐
その他業種

20mm幅で厚み1,6mmはなかなか売っていないので、嬉しい限りです。
しっかりしているのでショルダーバッグの紐に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする