設定情報
販売価格(税別)¥11,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッぺ(日本ペイント)

【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。
鉄素地への付着性に優れています。
低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)

注文コード57630317 用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。 特性速乾 容量(kg)4 or 16 主な用途 指触乾燥時間(分)5~10 希釈剤ユニパック500シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※耐寒性を必要とする被塗物に塗装する場合、-20℃以下になりますとクラックの入る恐れがありますのでご注意ください。 -20℃以下の耐寒性を要求される被塗物にはユニパックネオ標準をご使用ください。
※超速乾形、高耐久性、高級仕上げを要求される被塗物には、ユニパックネオ超速乾を使用してください。
※耐油性、耐熱性、はけ塗り性、高級仕上げを要求される被塗物にはユニパックネオ標準を使用してください。
※塗装直後に雨に打たれると水滴の跡が艶引けしたり,白化することがあります。3時間以上は室内においてください。
※重ね塗りは一晩以上(冬期は24時間以上)たってから行ってください。その際ラッカーシンナーなどの強いシンナーの使用は避けてください。
※重ね塗りの際、ユニパックシンナーを使用すると縮みを起こす危険性があります。その場合には「塗料用シンナーSA」をご使用ください。
※本品は,一度に厚く塗装すると(70μm 以上)縮みを起こすことがありますので,厚塗りは避けてください。
※本品は標準膜厚を超えた厚塗り(目安として70μm以上)にすると、ひび割れを起こすことがありますので避けてください
※本品の無鉛化色(キャナリーエロー、オレンジエロー、インターオレンジ、モリブデートオレンジ)は隠ぺい力が弱いため、共色中塗りを使用することを推奨します。
※本品は、継続的に直射日光および風雨にあたる屋外品に使用すると、チョーキングを起こすことがありますので避けてください。
※直射日光や蛍光灯などの紫外線が当たらない暗所でも高温または高湿条件下で黄変する(暗所焼け)ことがありますので色見本板の保存場所の温湿度条件には十分注意してください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
沖縄地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
離島 数量1につき 2,800 / 税込 3,080

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-03
用途:
製品の塗装

発想納期が早かったのには大変助かりました。
品質もまったく問題ありません。また利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする