曜日別特売

点火時期調整ベースプレート

点火時期調整ベースプレート - DAYTONA(デイトナ)点火時期調整ベースプレート - DAYTONA(デイトナ)点火時期調整ベースプレート - DAYTONA(デイトナ)点火時期調整ベースプレート - DAYTONA(デイトナ)点火時期調整ベースプレート - DAYTONA(デイトナ)点火時期調整ベースプレート - DAYTONA(デイトナ)

点火時期の調整が±3°で可能。
'-3°遅角:低回転で鼓動感が強まり、アイドリングが安定。全域で粘りのある穏やかな走行フィーリングに!
+3°進角:全域でパワーアップしレスポンスも向上。キビキビした走行フィーリングに!

仕様
●アルミ削り出し仕上げ
●ノーマル約320g⇒288gに軽量化
適合SR400/500(’94~’08)質量(g)約288仕上アルミ削り出し適合車種SR400(94-08)、SR500(94-00)主な適合車種SR500 1993-1996年式:-93まで不可内容量1個
注意
※ハイコンプエンジンの場合、遅角させてノッキング対策も可能。
※点火時期は年式により異なります。
※FI('10~)の場合は取り付けは可能ですが、ノーマルの点火時期がBTDC約38度とかなり進角しているため、ベースプレートでさらに進角させても性能向上しません。
※点火時期の変更によって燃調のセッティングが必要な場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5762904895233
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SRの走りが変わる!_点火時期調整プレート_SR400&500_148_02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする