SWクリーナーボックス 錠付
スロープがついているのでクリーナーの出し入れが楽に行えます。
種別清掃用具用
仕様(取手)シリンダー錠
付属品網棚(大)、網棚(小)2、フック5
色ニューグレー
材質(本体)スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×635×1800
機能網棚(大)・網棚(小)2・フック5・スロープ付
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
鍵シリンダー錠
アジャスターあり
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)610×635×1800
内容量1台
注意
※清掃用具は別売です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |