生興
KLKW小物入れロッカー 内筒交換錠
ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。
ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
仕様
(取手)バネ式自動閉機能付・内筒交換錠付
色
ホワイト
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
材質(扉)
スチール/メラミン焼付塗装
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×275×125
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
149×275×125
内容量
1台
注意
>※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57633433
KLKW-20-TN
20人用
¥
235,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633442
KLKW-30-TN
30人用
¥
318,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633458
KLKW-50-TN
50人用
¥
485,700
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。