曜日別特売

KLKW小物入れロッカー ダイヤル錠

KLKW小物入れロッカー ダイヤル錠 - 生興KLKW小物入れロッカー ダイヤル錠 - 生興KLKW小物入れロッカー ダイヤル錠 - 生興KLKW小物入れロッカー ダイヤル錠 - 生興KLKW小物入れロッカー ダイヤル錠 - 生興KLKW小物入れロッカー ダイヤル錠 - 生興KLKW小物入れロッカー ダイヤル錠 - 生興KLKW小物入れロッカー ダイヤル錠 - 生興

ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。
電池不要です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠できます。
毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。

材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×275×125材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)149×275×125内容量1台
注意
※非常用ダイヤルNO,検索キー、転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57633467KLKW-20-DWH20人用ホワイト400×300×1600
311,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633476KLKW-30-DWH30人用ホワイト600×300×1600
432,500
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633485KLKW-50-DWH50人用ホワイト1000×300×1600
675,700
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633494KLKW-20-DBK20人用(本体)ホワイト(ダイヤル錠)ブラック400×300×1600
311,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633503KLKW-30-DBK30人用(本体)ホワイト(ダイヤル錠)ブラック600×300×1600
432,500
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633512KLKW-50-DBK50人用(本体)ホワイト(ダイヤル錠)ブラック1000×300×1600
675,700
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする