SLCアクリル窓付シューズボックス 内筒交換錠
出入り口の靴の履き替えに。使用中か未使用か一目瞭然。
ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
性能エアホール・名札差・網棚なし
色ニューグレー
材質(本体)スチール/粉体塗装
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
内容量1台
注意
※マスターキー、予備内筒錠セット、その交換キー等はオプションです。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57634727 | SLC-M12W-T | 73975843 | SLC-M12W-T2 |
|
SLCアクリル窓付シューズボックス 内筒交換錠 | 生興 | 1台 | ¥75,980 税込¥83,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 57634736 | SLC-18TW-T | 73975852 | SLC-18TW-T2 |
|
SLCアクリル窓付シューズボックス 内筒交換錠 | 生興 | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 57634754 | SLC-24YW-T | 73975877 | SLC-24YW-T2 |
|
SLCアクリル窓付シューズボックス 内筒交換錠 | 生興 | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |