10.1型WSVGA 後席モニター(HDMI接続専用モデル)
10.1型WSVGA天吊りタイプの後席モニターです。映像入力はHDMI専用となります。ご注意ください。
画面サイズ10.1型ワイド
電源(V)DC14.4(DC11~16)
付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3200P)、モニターケーブル、クッション、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6/グレー×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、シリコンスペーサー、両面テープ、取扱説明書、保証書
方式アース:アース方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300.3×250.4×37.5(オープン時:173.5)
有効画素数99.9%以上
照明LED
解像度1024×600
画質WSVGA
画素数1843200
開閉角度(°)175
動作温度範囲(℃)-20~60
実視野(縦×横×対角(mm))125.3×222.7×255.5
内容量1個
注意
※対応車輌・取付キットや注意事項については、メーカーHPをご確認願います。※HDMI出力非対応のアルパイン製カーナビ(2013年以前)との接続時はできません。
※取付けにはパーフェクトフィット(別売り)が必要です。
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
