アクティバ矩型テーブル幕板棚付<配送時組立サービス付>
アクティバ 教室用デスク(矩形) 幕板付・棚付タイプ [98/FウォルナットL]。学生自らが主体的・能動的に学ぶ新しい教育スタイル「アクティブラーニング」に対応し、さまざまな学習シーンづくりをフレキシブルに、スピーディーにつくりだす教育施設用家具「ACTIVA」シリーズのテーブル。荷物を掛けておけるフック、2箇所ストッパー付のキャスター脚など使いやすさに配慮した仕様となっています。またテーブルを使わないときには効率よくスタッキング収納しておくことも可能。矩形天板タイプは、天板面を広く使いたい場合におススメです。
用途教育施設家具 アクテイバシリーズ
幅(mm)650
高さ(mm)700
奥行(mm)450
質量(kg)12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×450×700
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。