カセット式パンフスタンド<配送時組立サービス付>

カセット式パンフスタンド<配送時組立サービス付> イトーキ

カセットトレイタイプのパンフレットスタンド W30.8XD40XH150

用途パンフレットスタンド 質量(kg)0 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57674654 VCCV-011 片面タイプ1列
34,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674697 VCCV-012 片面タイプ2列
52,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674706 VCCV-013 片面タイプ3列
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674715 VCCV-021 両面タイプ1列
74,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674724 VCCV-022 両面タイプ2列
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674733 VCCV-023 両面タイプ3列
135,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674742 VCCV-111 トレイタイプ1列
38,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674758 VCCV-112 トレイタイプ2列
51,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674767 VCCV-113 トレイタイプ3列
65,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674776 VCCV-2H1 ハイタイプ(傾斜型)1列
46,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674785 VCCV-2H2 ハイタイプ(傾斜型)2列
56,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674794 VCCV-2H3 ハイタイプ(傾斜型)3列
69,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674803 VCCV-2L2 ロータイプ(傾斜型)2列
51,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674812 VCCV-2L3 ロータイプ(傾斜型)3列
62,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674828 VCCV-2L4 ロータイプ(傾斜型)4列
75,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする