曜日別特売

片開き扉型<配送時組立サービス付>

片開き扉型<配送時組立サービス付> - イトーキ片開き扉型<配送時組立サービス付> - イトーキ片開き扉型<配送時組立サービス付> - イトーキ片開き扉型<配送時組立サービス付> - イトーキ片開き扉型<配送時組立サービス付> - イトーキ片開き扉型<配送時組立サービス付> - イトーキ

シンラインキャビネット・A4シリーズ 下段用 片開扉型 W40XD45XH89 (棚板1枚付・ラッチ付・鍵付)

用途シンラインキャビネットA4シリーズ適合本体主にHFMから始まる本体材質(本体)スチールタイプ1人用奥行(mm)450間口(mm)400材質(棚板)スチール材質(扉)スチール関連部品主にHFMA-068BA材質(塗装)焼付塗装シリンダ錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
設置形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57714168HFM-214HSS-W946.2ホワイト2076下段(下置き用)
111,000
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714177HFM-214HSS-WE46.2ホワイトグレー2076下段(下置き用)
111,000
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714545HFM-124HSS-W922.2ホワイト1186下段(下置き用)
68,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714554HFM-124HSS-WE22.2ホワイトグレー1186下段(下置き用)
68,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715227HFM-094HVS-W917.2ホワイト890上段(上置き用)
57,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715236HFM-094HVS-WE17.2ホワイトグレー890上段(上置き用)
57,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715202HFM-094HSS-W917.2ホワイト890下段(下置き用)
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57715218HFM-094HSS-WE17.2ホワイトグレー890下段(下置き用)
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57715202HFM-094HSS-W911135550EHFM-094HSS-W9HFM-094HSS-W9 シンラインキャビネットA4 片開き扉型 2段 下段用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11135550シンラインキャビネットA4 片開き扉型 2段 下段用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57715218HFM-094HSS-WE11135559EHFM-094HSS-WEHFM-094HSS-WE シンラインキャビネットA4 片開き扉型 2段 下段用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11135559シンラインキャビネットA4 片開き扉型 2段 下段用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする