キッチンキャビネット<配送時組立サービス付>
シンラインキャビネット・A4シリーズ キッチンキャビネット両開き扉型 下段用 W80XD45XH207.6 (鍵付・ラッチ付,ガラス引き戸付食器棚、スライドテーブル、下棚、引出し2個付)
用途シンラインキャビネットA4シリーズ
グリーン購入法適合
適合本体主にHFMから始まる本体
質量(kg)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×450
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×2076
関連部品主にHFMA-068BA
設置形態下段(下置き用)
サービス分類組立・設置・取付
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57714204 | HFM-218HKAS-W9 | 11136451 | EHFM-218HKAS-W9 |
![]() |
シンラインキャビネットA4 キッチン両開き扉型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
57714213 | HFM-218HKAS-WE | 11136460 | EHFM-218HKAS-WE |
![]() |
シンラインキャビネットA4 キッチン両開き扉型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |