クランプコンセント
クランプタイプのデスクコンセントです。天板厚20-30mmに対応しております。コード長さ2.5m。
用途オプションパーツ
高さ(mm)115
材質(本体)樹脂
奥行(mm)84
鍵0
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58028145 | CAW-120-W9 | 58093516 | CZRA-400C-W9 |
|
クランプ4口コンセント | イトーキ | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 58028154 | CAW-120-Z5 | 58093516 | CZRA-400C-W9 |
|
クランプ4口コンセント | イトーキ | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |