イトーキ
CZRS片袖机ロング<配送時組立サービス付>
CZRデスク 片袖机 センター引出し付 シリンダー錠 ロングレールタイプ
用途
CZRデスクシリーズ
高さ(mm)
720
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
800
キャスター
なし
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
あり
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58051166
CZR-108CES-9W9
ホワイト
46.4
¥
115,130
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052548
CZR-148CES-9W9
ホワイト
54
¥
137,750
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052688
CZR-118CES-9W9
ホワイト
48
¥
117,910
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053415
CZR-128CES-9W9
ホワイト
49.6
¥
120,440
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054334
CZR-168CES-9W9
ホワイト
57.3
¥
143,740
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054763
CZR-188CES-9W9
ホワイト
63.2
¥
156,570
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055095
CZR-158CES-9W9
ホワイト
55.6
¥
140,270
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051148
CZR-108CES-917
ファインウォールナットD
46.4
¥
93,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051157
CZR-108CES-998
ファインウォールナットL
46.4
¥
93,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052523
CZR-148CES-917
ファインウォールナットD
54
¥
111,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052532
CZR-148CES-998
ファインウォールナットL
54
¥
111,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052663
CZR-118CES-917
ファインウォールナットD
48
¥
95,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052672
CZR-118CES-998
ファインウォールナットL
48
¥
95,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053397
CZR-128CES-917
ファインウォールナットD
49.6
¥
97,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053406
CZR-128CES-998
ファインウォールナットL
49.6
¥
97,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054316
CZR-168CES-917
ファインウォールナットD
57.3
¥
116,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054325
CZR-168CES-998
ファインウォールナットL
57.3
¥
116,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054745
CZR-188CES-917
ファインウォールナットD
63.2
¥
126,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054754
CZR-188CES-998
ファインウォールナットL
63.2
¥
126,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055007
CZR-158CES-917
ファインウォールナットD
55.6
¥
113,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055016
CZR-158CES-998
ファインウォールナットL
55.6
¥
113,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。