イトーキ
CZR両袖机K<配送時組立サービス付>
CZRデスク 両袖デスク センター引出し付 ダイヤル錠
用途
CZRデスクシリーズ
高さ(mm)
720
材質(本体)
スチール
キャスター
なし
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
あり
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58071502
CZR-157BACK-9W9
ホワイト
1499×700×720
69.3
¥
198,770
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071563
CZR-146BACK-9W9
ホワイト
1399×600×720
64.3
¥
188,410
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071685
CZR-156BACK-9W9
ホワイト
1499×600×720
66.4
¥
192,470
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071737
CZR-147BACK-9W9
ホワイト
1399×700×720
67.1
¥
193,410
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071922
CZR-167BACK-9W9
ホワイト
1599×700×720
70.6
¥
202,850
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071956
CZR-186BACK-9W9
ホワイト
1799×600×720
72.6
¥
210,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072078
CZR-187BACK-9W9
ホワイト
1799×700×720
75.8
¥
217,300
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072638
CZR-166BACK-9W9
ホワイト
1599×600×720
67.6
¥
196,050
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071484
CZR-157BACK-917
ファインウォールナットD
1499×700×720
69.3
¥
160,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071493
CZR-157BACK-998
ファインウォールナットL
1499×700×720
69.3
¥
160,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071545
CZR-146BACK-917
ファインウォールナットD
1399×600×720
64.3
¥
152,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071554
CZR-146BACK-998
ファインウォールナットL
1399×600×720
64.3
¥
152,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071606
CZR-156BACK-917
ファインウォールナットD
1499×600×720
66.4
¥
155,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071615
CZR-156BACK-998
ファインウォールナットL
1499×600×720
66.4
¥
155,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071712
CZR-147BACK-917
ファインウォールナットD
1399×700×720
67.1
¥
156,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071728
CZR-147BACK-998
ファインウォールナットL
1399×700×720
67.1
¥
156,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071877
CZR-167BACK-917
ファインウォールナットD
1599×700×720
70.6
¥
164,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071913
CZR-167BACK-998
ファインウォールナットL
1599×700×720
70.6
¥
164,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071938
CZR-186BACK-917
ファインウォールナットD
1799×600×720
72.6
¥
170,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071947
CZR-186BACK-998
ファインウォールナットL
1799×600×720
72.6
¥
170,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072008
CZR-187BACK-917
ファインウォールナットD
1799×700×720
75.8
¥
175,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072062
CZR-187BACK-998
ファインウォールナットL
1799×700×720
75.8
¥
175,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072613
CZR-166BACK-917
ファインウォールナットD
1599×600×720
67.6
¥
158,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072622
CZR-166BACK-998
ファインウォールナットL
1599×600×720
67.6
¥
158,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。