曜日別特売

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所
(16件のレビュー)

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
使用温度範囲(℃)
規格
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08557096NJC-163-PM163-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり125
オープン
699
769(税込)
当日出荷
39273552NJC-163-PMUL163-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品125
オープン
749
824(税込)
当日出荷
08557105NJC-165-PM165-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり125
オープン
779
857(税込)
当日出荷
39273577NJC-165-PMUL165-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品125
オープン
819
901(税込)
当日出荷
08557114NJC-168-PM168-25~+60JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08557123NJC-202-PM202-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
669
736(税込)
当日出荷
39273631NJC-202-PMUL202-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
08557132NJC-203-PM203-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
749
824(税込)
当日出荷
39273656NJC-203-PMUL203-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
859
945(税込)
当日出荷
08557141NJC-204-PM204-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
779
857(税込)
当日出荷
39273665NJC-204-PMUL204-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
819
901(税込)
当日出荷
08557157NJC-205-PM205-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
799
879(税込)
当日出荷
39273674NJC-205-PMUL205-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
08557166NJC-207-PM207-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
39273683NJC-207-PMUL207-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
39273586NJC-2010-PM2010-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39273595NJC-2010-PMUL2010-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
1,198
1,318(税込)
27日以内出荷
返品不可
08557175NJC-2012-PM2012-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39273613NJC-2012-PMUL2012-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08557184NJC-2014-PM2014-25~+60JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08557193NJC-242-PM242-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
39273762NJC-242-PMUL242-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
08557202NJC-243-PM243-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
39273787NJC-243-PMUL243-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
08557211NJC-244-PM244-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
39273805NJC-244-PMUL244-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
08557227NJC-245-PM245-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39273814NJC-245-PMUL245-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
08557236NJC-2410-PM2410-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39273692NJC-2410-PMUL2410-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
08557245NJC-2416-PM2416-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39273717NJC-2414-PM2414-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
39273753NJC-2424-PM2424-25~+60JIS C 5432、電気用品安全法、UL品-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08557254NJC-2816-PM2816-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39273823NJC-2816-PMUL2816-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
08557263NJC-2824-PM2824-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39273841NJC-2831-PM2831-25~+60JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり-
オープン
3,298
3,628(税込)
27日以内出荷
返品不可
18693116NJC2837PM2837-25~+60JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり-
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
39273857NJC-324-PM324-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
39273735NJC-2421-PM2421-25~+60JIS C 5432、電気用品安全法、UL品-
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
39273832NJC-2824-PMUL2824-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08557211
2023-09-02
用途: 電熱ヒータ線の接続

以前から、この製品を使用しており、今回もリピートです。
メーカー品で以前購入した製品も使用期間は長いですが問題は発生していません。

1が参考にしています
対象商品 : 08557096
2022-10-22
用途: 通信BOXの信号用
製造業

このコネクターは、小型の割りにはAWGの太さがあります。
また、価格も手ごろで入手し易かったです。

対象商品 : 08557096
2022-09-30
用途: 押しボタン操作BOX配線
清水電機製造業

機器の配線脱着に使用しました
嵌合状態も良く適度な大きさがあるので
取り扱いやすいです
工具などで嵌合させると外すのに苦労するので
適度に「手で」合わせるのがベストです

対象商品 : 08557166
2022-06-27
用途: 機械製作
株式会社広島製作所

しっかりしていて良かったです。モノタロウさんで扱っていて下さり助かりました。

対象商品 : 08557193
2022-12-30
用途: キャンピングカー外部電源充電口
サービス業

オスメスを間違えて購入してしまいました。
皆さんはご注意ください。

1が参考にしています
対象商品 : 08557132
2021-11-20
用途: 音響機器の製作
ブレインワークス株式会社

大電流を扱う機械に、機械的な接続の安定性と電気的接触の信頼性で一択だと思います。
また、製品のバラエティ選択肢が多いこともこのシリーズを選ぶ大きなメリットです。

1が参考にしています
対象商品 : 08557114
2021-12-20
用途: 装置の電気配線中継作業

代理店からの納期回答は長納期で困っていました。
たまたま、検索したら在庫が見つかり大変感謝です。

対象商品 : 08557141
2021-04-16
用途: 機械の保守に
製造業

機械の操作ボタンの延長用に、購入。
金額以上の仕事はしてくれています。
ハンダ付けは素人ですが、
上手く着くように、細工されていています。
引き出しのケーブルはしっかりした太さのものが合いそうですが、
細いモノをしたので、不釣り合いでした。
それくらいしっかりしたコネクタです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする