NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所
(2件のレビュー)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル
ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
RoHS指令対応品

コンタクト形状メス定格電圧(V)250形状ストレート結合方式ワンタッチ結線方法はんだ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
使用温度範囲(℃)
シェルサイズ
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34822191NR-202-RF215250-40~+1002010.0~12.5
オープン
749
824(税込)
当日出荷
34822234NR-203-RF315250-40~+1002010.0~12.5
オープン
659
725(税込)
当日出荷
34822277NR-204-RF410250-40~+1002010.0~12.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
34822313NR-205-RF510250-40~+1002010.0~12.5
オープン
729
802(税込)
当日出荷
34822356NR-207-RF710250-25~+852010.0~12.5
オープン
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
39276097NR-2010-RF105250-25~+852010.0~12.5
オープン
879
967(税込)
当日出荷
34822392NR-2012-RF125250-25~+852010.0~12.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39276133NR-244-RF415250-40~+1002412.6~16.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39276115NR-2410-RF1010250-25~+852412.6~16.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34822356
2023-06-18
用途: 電線の中継として
教育・研究機関

バスケットボール表示板の電線中継として使用しています。力が要らないので、壊すこともないと思います。

対象商品 : 34822392
2021-03-15
用途: 配線

頑丈なつくりで頻繁に着脱する場所ではワンタッチロックが便利でした。
最初は挿入時にガイドが見つけにくいですが、慣れれば大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする