NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所
(19件のレビュー)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
適合ケーブル外径(Φmm)
極数
使用温度範囲(℃)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39274347NJW-163-PM5164.0~4.83-25~+85125
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10365126NJW-163-PM7165.7~6.83-25~+85125
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39274356NJW-163-PM8166.9~7.93-25~+85125
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
10365135NJW-163-PM9168.0~9.43-25~+85125
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
39274331NJW-163-PM11169.5~11.03-25~+85125
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39274417NJW-165-PM5164.0~4.85-25~+85125
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39274426NJW-165-PM7165.7~6.85-25~+85125
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39274435NJW-165-PM9168.0~9.45-25~+85125
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39274401NJW-165-PM11169.5~11.05-25~+85125
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39274471NJW-168-PM7165.7~6.88-25~+60-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39274566NJW-202-PM6205.5~6.32-25~+85250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10365214NJW-202-PM8207.0~8.52-25~+85250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10365205NJW-202-PM10208.6~10.52-25~+85250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39274557NJW-202-PM122010.6~12.52-25~+85250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10284128NJW-203-PM6205.5~6.33-25~+85250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09892793NJW-203-PM8207.0~8.53-25~+85250
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10365241NJW-203-PM10208.6~10.53-25~+85250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39274584NJW-203-PM122010.6~12.53-25~+85250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10284137NJW-204-PM6205.5~6.34-25~+85250
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09892811NJW-204-PM8207.0~8.54-25~+85250
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10365275NJW-204-PM10208.6~10.54-25~+85250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39274611NJW-204-PM122010.6~12.54-25~+85250
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
10284155NJW-205-PM6205.5~6.35-25~+85250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10365311NJW-205-PM8207.0~8.55-25~+85250
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
10365302NJW-205-PM10208.6~10.55-25~+85250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39274636NJW-205-PM122010.6~12.55-25~+85250
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
39274645NJW-207-PM6205.5~6.37-25~+85250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10365372NJW-207-PM8207.0~8.57-25~+85250
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
10365354NJW-207-PM10208.6~10.57-25~+85250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10365363NJW-207-PM122010.6~12.57-25~+85250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10283988NJW-2010-PM6205.5~6.310-25~+85250
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39274514NJW-2010-PM8207.0~8.510-25~+85250
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39274505NJW-2010-PM10208.6~10.510-25~+85250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10283972NJW-2010-PM122010.6~12.510-25~+85250
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10284006NJW-2012-PM6205.5~6.312-25~+85250
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
10365171NJW-2012-PM8207.0~8.512-25~+85250
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10365162NJW-2012-PM10208.6~10.512-25~+85250
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39274532NJW-2012-PM122010.6~12.512-25~+85250
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10284076NJW-2014-PM6205.5~6.314-25~+85-
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
10284085NJW-2014-PM8207.0~8.514-25~+85-
オープン
3,298
3,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
10284058NJW-2014-PM10208.6~10.514-25~+85-
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
10284067NJW-2014-PM122010.6~12.514-25~+85-
オープン
3,198
3,518(税込)
20日以内出荷
返品不可
39274785NJW-242-PM11249.5~11.02-25~+85250
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39274794NJW-242-PM132411.1~13.02-25~+85250
オープン
2,198
2,418(税込)
32日以内出荷
返品不可
39274837NJW-243-PM11249.5~11.03-25~+85250
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39274846NJW-243-PM132411.1~13.13-25~+85250
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39274882NJW-244-PM11249.5~11.04-25~+85250
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39274891NJW-244-PM132411.1~13.14-25~+85250
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39274907NJW-244-PM152413.1~15.04-25~+85250
オープン
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
39274934NJW-245-PM11249.5~11.05-25~+85250
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10284128
2024-02-06
用途: 作業車のリモコンコネクタ
ぶとう建築建設業・工事業

作業車のリモコンが普通の3極コンセントだったのでプラスチックの本体が割れて、これに切替ました。ネジ式で抜ける心配が無く、金属製で丈夫です。
ただ、オスメスセット売りにするか、相互性を分かり易く表示してくれると買いやすいかもです。物が来るまで合うかどうか不安でした。

対象商品 : 39274566
2023-12-07
用途: 水回りの接続
滋賀ネット電気・ガス・熱供給・水道業

いつも、ありがとうございます。
安心の七星科学研究所です

対象商品 : 09892811
2023-04-27
用途: 計測器の入力コネクタ
近藤エンジニアリング電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりした作りで防水性能もあると思います。
値段も安かった。
メスのコネクタと同時に買いました。

対象商品 : 09892793
2022-12-29
用途: ウインチの配線用に
やくの麺業株式会社

リーズナブルな価格で何時も重宝してます。又利用させて頂きます。

対象商品 : 10365126
2022-04-05
用途: 自動車用ハーネスに使用
フォーミュラE&D株式会社製造業

納期、コスト、品質に満足する部品で活用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10284128
2022-01-24
用途: 海水が若干かかる場所での使用です
農・林・水産業

価格から考えてかなり良い製品と考えます。満足しています。

対象商品 : 39274794
2022-09-22
用途: 蓄電池用
農・林・水産業

商品自体問題ありませんが 発注してから入荷がおそいです。

対象商品 : 10365275
2019-11-20
用途: 電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きめ)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする