曜日別特売

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所
(3件のレビュー)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
シェルサイズ
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18701333NJW163ADF5-163
オープン
1,998
2,198(税込)
41日以内出荷
返品不可
10365485NJW-163-AdF7逆芯163
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39275327NJW-163-AdF8逆芯163
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10365494NJW-163-AdF9逆芯163
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39275311NJW-163-AdF11逆芯163
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
18701683NJW165ADF5-165
オープン
2,198
2,418(税込)
41日以内出荷
返品不可
18701699NJW165ADF7-165
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18701708NJW165ADF8-165
オープン
2,198
2,418(税込)
27日以内出荷
返品不可
39275354NJW-165-AdF9逆芯165
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
18701665NJW165ADF11-165
オープン
2,298
2,528(税込)
43日以内出荷
返品不可
18702058NJW168ADF5-168
オープン
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
18702067NJW168ADF7-168
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
18702076NJW168ADF8-168
オープン
2,698
2,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
18702085NJW168ADF9-168
オープン
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
18702049NJW168ADF11-168
オープン
2,698
2,968(税込)
27日以内出荷
返品不可
18703214NJW202ADF6-202
オープン
1,998
2,198(税込)
41日以内出荷
返品不可
10365573NJW-202-AdF8逆芯202
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10365564NJW-202-AdF10逆芯202
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18703196NJW202ADF12-202
オープン
1,998
2,198(税込)
41日以内出荷
返品不可
18703528NJW203ADF6-203
オープン
2,198
2,418(税込)
25日以内出荷
返品不可
10365616NJW-203-AdF8逆芯203
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10365607NJW-203-AdF10逆芯203
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
39275424NJW-203-AdF12逆芯203
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
18703826NJW204ADF6-204
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10365652NJW-204-AdF8逆芯204
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10365643NJW-204-AdF10逆芯204
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39275442NJW-204-AdF12逆芯204
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18704124NJW205ADF6-205
オープン
2,198
2,418(税込)
20日以内出荷
返品不可
10365695NJW-205-AdF8逆芯205
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10365686NJW-205-AdF10逆芯205
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39275467NJW-205-AdF12逆芯205
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18704429NJW207ADF6-207
オープン
2,698
2,968(税込)
41日以内出荷
返品不可
10365747NJW-207-AdF8逆芯207
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10365722NJW-207-AdF10逆芯207
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10365731NJW-207-AdF12逆芯207
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
18702365NJW2010ADF6-2010
オープン
2,998
3,298(税込)
41日以内出荷
返品不可
39275372NJW-2010-AdF8逆芯2010
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
18702347NJW2010ADF12-2010
オープン
2,798
3,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
18702645NJW2012ADF6-2012
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
10365537NJW-2012-AdF8逆芯2012
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10365521NJW-2012-AdF10逆芯2012
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
39275397NJW-2012-AdF12逆芯2012
オープン
2,798
3,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
18702889NJW2014ADF6-2014
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702898NJW2014ADF8-2014
オープン
3,998
4,398(税込)
27日以内出荷
返品不可
18702873NJW2014ADF12-2014
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
18705619NJW242ADF8-242
オープン
3,490
3,839(税込)
22日以内出荷
返品不可
18705558NJW242ADF11-242
オープン
3,298
3,628(税込)
41日以内出荷
返品不可
18705576NJW242ADF13-242
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
18705594NJW242ADF15-242
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
18706495NJW243ADF8-243
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39275521
2024-07-19
用途: 研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品 : 10365643
2019-11-20
用途: 電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きめ)

対象商品 : 10365616
2018-09-03
用途: パワーゲートのリモコン
運輸・通信業

もう少し詳細な情報が欲しい。画像で実寸や適合性など記載が欲しい。いまだに修理が完了していないのと、サイズ違いで返品もめんどくさい為に、宙に浮いたままです。どうしよう!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする