(2件のレビュー)

特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。
柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。

用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583619843.0mm×37m37-
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
583619933.0mm26cm35pcs-26
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソードブレード ナイロンコード
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58361984
2022-08-01
用途: 草刈り
福岡商店電気・ガス・熱供給・水道業

色々他社製品も使用しましたが、どのナイロンコードより切れ味抜群です。

対象商品 : 58361984
2020-04-25
用途: 石のある草刈り
その他業種

もう少し太いコードがあれば良いと思います出来れば4ミリか5ミリがほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする