ベルグテックEXストームセイバーVレインスーツ
100洗撥水に代表される確かなスペックと手にとりやすい価格を実現。不動の定番レインスーツ。
こだわりの快適設計。
雨の侵入を防ぐ雨返し&フラップ付(ファスナー部、ポケット口)。
ムレを抑えるベンチレーションポケット。
靴を履いたままでも着脱しやすいパンツ。
センター配置で調整しやすいドローコード&ストッパー。
軽量コンパクトなフード内収納(簡易収納)、約570g(Mサイズ)。
袖部分は動きやすい立体スリープ。
防水性を高めるシームシリング。
持ち運びに便利な付属の収納袋。
仕様フルシーム、フード内簡易収納機能、収納袋付
質量(g)約570g(Mサイズ)
機能ベルグテックEX、100洗耐久撥水加工、耐水圧30000mm以上:透湿性約16000g/m2-24h、40dナイロンリップストップ3L
素材(本体)ナイロン100%
内容量1セット
注意
※付属の収納袋はカラーごとに異なります。
レインウェア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58459756 | A2JG4A0125 | 03200533 | A2MG8A0125S |
![]() |
ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ | mizuno(ミズノ) | 1個 | ¥18,000 税込¥19,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58459765 | A2JG4A0125 | 03200558 | A2MG8A0125M |
![]() |
ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ | mizuno(ミズノ) | 1個 | ¥18,000 税込¥19,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58459774 | A2JG4A0125 | 03200585 | A2MG8A0125L |
![]() |
ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ | mizuno(ミズノ) | 1個 | ¥18,000 税込¥19,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58459783 | A2JG4A0125 | 03200628 | A2MG8A0125XL |
![]() |
ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ | mizuno(ミズノ) | 1個 | ¥18,000 税込¥19,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58459808 | A2JG4A0125 | 03200698 | A2MG8A0125SB |
![]() |
ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ | mizuno(ミズノ) | 1個 | ¥18,000 税込¥19,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58459835 | A2JG4A0140 | 03200777 | A2MG8A0140S |
![]() |
ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ | mizuno(ミズノ) | 1個 | ¥18,000 税込¥19,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58459844 | A2JG4A0140 | 03200804 | A2MG8A0140M |
![]() |
ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ | mizuno(ミズノ) | 1個 | ¥18,000 税込¥19,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58459862 | A2JG4A0140 | 03200865 | A2MG8A0140XL |
![]() |
ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ | mizuno(ミズノ) | 1個 | ¥18,000 税込¥19,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58459887 | A2JG4A0140 | 03200908 | A2MG8A0140SB |
![]() |
ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ | mizuno(ミズノ) | 1個 | ¥18,000 税込¥19,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58459905 | A2JG4A0140 | 03200953 | A2MG8A0140MBB |
![]() |
ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ | mizuno(ミズノ) | 1個 | ¥18,000 税込¥19,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |