ベルグテックEXストームセイバーVレインスーツ レディース

ベルグテックEXストームセイバーVレインスーツ レディース mizuno(ミズノ)

100洗撥水に代表される確かなスペックと手にとりやすい価格を実現。不動の定番レインスーツ。
こだわりの快適設計。
雨の侵入を防ぐ雨返し&フラップ付(ファスナー部、ポケット口)。
ムレを抑えるベンチレーションポケット。
靴を履いたままでも着脱しやすいパンツ。
センター配置で調整しやすいドローコード&ストッパー。
軽量コンパクトなフード内収納(簡易収納)、約570g(Mサイズ)。
袖部分は動きやすい立体スリープ。
防水性を高めるシームシリング。
持ち運びに便利な付属の収納袋。

仕様フルシーム、フード内簡易収納機能、収納袋付 質量(g)約570g(Mサイズ) 機能ベルグテックEX、100洗耐久撥水加工、耐水圧30000mm以上:透湿性約16000g/m2-24h、40dナイロンリップストップ3L 素材(本体)ナイロン100% 性別女性用 内容量1セット
注意
※付属の収納袋はカラーごとに異なります。
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58460054 A2JG4C0104 ベイパーシルバー S
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460063 A2JG4C0104 ベイパーシルバー M
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460072 A2JG4C0104 ベイパーシルバー L
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460088 A2JG4C0104 ベイパーシルバー SB
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460097 A2JG4C0104 ベイパーシルバー MB
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460106 A2JG4C0125 マザランブルー S
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460115 A2JG4C0125 マザランブルー M
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460124 A2JG4C0125 マザランブルー L
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460133 A2JG4C0164 ピンク S
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460142 A2JG4C0164 ピンク M
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460158 A2JG4C0164 ピンク L
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460167 A2JG4C0164 ピンク SB
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460176 A2JG4C0164 ピンク MB
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460185 A2JG4C0166 ワイン S
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460194 A2JG4C0166 ワイン M
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460203 A2JG4C0166 ワイン L
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460212 A2JG4C0166 ワイン SB
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460228 A2JG4C0166 ワイン MB
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460237 A2JG4C0170 バイオレット S
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460246 A2JG4C0170 バイオレット M
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460255 A2JG4C0170 バイオレット L
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460264 A2JG4C0170 バイオレット SB
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460273 A2JG4C0170 バイオレット MB
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460282 A2JG4C0172 ターコイズグリーン S
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460298 A2JG4C0172 ターコイズグリーン M
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
58460307 A2JG4C0172 ターコイズグリーン L
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする