モノタロウ

ペーパー マジック式

ペーパー マジック式 - モノタロウ
(5件のレビュー)

M1218、M2214、M1216用のマジック式ペーパーです。

用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。寸法(Φmm)50適合本体M1218、M2214、M1216内容量1パック(5枚)
注意
※用途以外では使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115294550Φmm #60#60
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
6115295450Φmm #120#120
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
6115296350Φmm #400#400
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
6115297250Φmm #1000#1000
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6115294550Φmm #6085478393-50Φmm #60 マジックディスク Φ50 モノタロウ 85478393マジックディスク Φ50モノタロウ1箱(100枚)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
6115295450Φmm #12085478427-50Φmm #120 マジックディスク Φ50 モノタロウ 85478427マジックディスク Φ50モノタロウ1箱(100枚)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6115296350Φmm #40085478463-50Φmm #400 マジックディスク Φ50 モノタロウ 85478463マジックディスク Φ50モノタロウ1箱(100枚)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
6115297250Φmm #100085478488-50Φmm #1000 マジックディスク Φ50 モノタロウ 85478488マジックディスク Φ50モノタロウ1箱(100枚)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61152954
2024-05-30
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールのリム部研磨に使用、取り回しも良く使ってます。

対象商品 : 61152945
2023-03-16
用途: 塗装作業時に使用
羽幌自動車整備協業組合

とても使いやすいと思います。値段相応かと思います。

対象商品 : 61152945
2021-11-07
用途: 鉄 研磨
ビッグゲイトインターナショナル

研磨部がすぐに剥がれて使い物になりません。
面取りも出来ないくらいです。
これは木工用ですか?

1が参考にしています
対象商品 : 61152954
2020-02-17
用途: 塗装の下地処理
ホームセンター中山

こんなものかと思いますが早く目づまりが起きているように感じます 相手が汚れている場合はそのようになります 少しきれいにしてから使います

1が参考にしています
対象商品 : 61152945
2020-10-25
用途: 研磨作業

ペーパー裏の粒度の記載がまちまちなので非常にわかりにくい。使う前にマジックで粒度を全てに書いておかないとあとから全く分からなくなる。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする