曜日別特売

プッシュ式角型レジスター

プッシュ式角型レジスター - ACE(エース)プッシュ式角型レジスター - ACE(エース)プッシュ式角型レジスター - ACE(エース)プッシュ式角型レジスター - ACE(エース)
(2件のレビュー)

スマートなフォルムを追求したデザイン
壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。
前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。

材質ABSホワイトグレー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58705027QR100L80WGSU100(100×106mm)
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58705036QR150L80WGエース150(152×160mm)
1,960
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58705036
2024-02-01
用途: 既存のレジスターが動かない為
大黒総建建設業・工事業

お値段の割に付け易く非常に丈夫そうです。ただ私の理由になりますが、サイズ種類がもう少しあると助かります。

対象商品 : 58705027
2023-10-06
用途: マンションの通気確保

取り付け簡単で、1プッシュごとに段階的に通気量が調節出来てシンプルで判りやすく便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする