曜日別特売

クールクッション

クールクッション - 空調服
(6件のレビュー)

涼しく蒸れずに、快適ドライブ!
真夏のドライブの頼もしい味方!!
体に対して平行に大量の空気を流し、かいた汗を瞬時に蒸発させることによって最適の冷却効果をもたらします。
エアコンを弱めにしても効果があり、省エネドライブも期待できます。

セット内容クールクッション本体・クールクッション用コントローラーセット・クールクッション用ファン・取扱説明書消費電力(W)1.2電源12V・24V車対応ベルト長さ(mm)(片側)300本体質量(g)786送風量強:124L/分・弱:約80L/分縦(cm)約130横(cm)約41内容量1セット
注意
この商品は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58607088KC1000B
オープン
9,500
10,450(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58607088
2023-08-08
用途: 自動車運転時
農・林・水産業

同じ商品の代替として購入。皆さんが指摘しておられる様にファンの風量がよわすぎますね。前に使用していたファンの方が風量があったので残念です。
まぁ無いよりマシなので使います。

1が参考にしています
2021-05-21
用途: 夏の運転

空調服の製品ということで期待していたが、風が弱い。
USBに変換しているところが、車でなくても使えるのが便利なのかも知れないが、風が弱い原因かとも思われる。

4が参考にしています
対象商品 : 58607088
2017-05-09
用途: ライトバンの運転

5月になり長時間の運転のせいかケツに汗疹とかがつらくなってきて購入しました
太ももとケツがメッチャ快適です。夏が楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 58607088
2021-06-29
用途: 夏の車内

この製品のファンがあまりにも弱いので、以前使っていたシートクーラーのファンと取り替えようと思って(シート部分がへたってしまった)開けてみたのですが、ファンの部分のあまりの違いにびっくり
他メーカのものはしっかりしたシロッコファンで、取り込んだ空気をシート部分にむけて送っているのに対し、このメーカーのものは単に軽量 小型のファンが空気を取り込んでいるだけ。(他の空調服についているものと同じファン)
服につけるにはいいかもしれないけど、シートクーラーでは携帯バッテリで使うわけでなく、発電機からの電気を使うわけで、用途に合ったものとは思えません。
そして、取り込んだ空気をシート部分に送ろうなんて仕組みは全くありません。
空調服のメーカーということで期待していただけにがっかりです。

8が参考にしています
対象商品 : 58607088
2020-07-27
用途: 夏場の旧車

尻から背中が冷えるだけでも体感で相当涼しくなりました。エアコンのない旧車の救世主です。これからの時期には本当に助かります。
体重70kgですがいまのところ通風経路が潰れたりはしていません。
背もたれ部分をシートにうまく合わせないと折れ曲がりのところで風が途絶えます。微調整しながら上手に合わせる必要があるようです。
ファンにズボンの裾が引っかかると風が来なくなるので運転中には注意が必要だと思います。

対象商品 : 58607088
2018-08-10
用途: 自動車のシート
自動車・二輪車・自転車関連業

残念ながら期待外れ。
1回目2回目の使用では問題はなかった。
それ以降は腰部の折れ曲がるところで風が止まるようになり、このシートを平らにして電源を入れてもお尻のところが膨らむだけで背中の方には人の手でサポートしないと風はいかないようになった。
下のファンから吸い込んで上の開放部より空気が抜けないと効果を発揮しない商品ですので致命的でした。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする